

CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.40 | - |
4+ | CHF 52.80 | 14.01% |
10+ | CHF 46.30 | 24.59% |
20+ | CHF 41.30 | 32.74% |
30+ | CHF 38.60 | 37.13% |
50+ | CHF 37.60 | 38.76% |
100+ | CHF 36.20 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.54 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |