

CHF 95.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.80 | - |
4+ | CHF 82.40 | 13.99% |
10+ | CHF 72.20 | 24.63% |
20+ | CHF 64.70 | 32.46% |
30+ | CHF 60.40 | 36.95% |
50+ | CHF 58.80 | 38.62% |
100+ | CHF 56.60 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 208 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |