

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.30 | - |
4+ | CHF 37.20 | 14.09% |
10+ | CHF 32.70 | 24.48% |
20+ | CHF 29.10 | 32.79% |
30+ | CHF 27.20 | 37.18% |
50+ | CHF 26.50 | 38.80% |
100+ | CHF 25.50 | 41.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 14 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |