

CHF 2'102.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'272.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'102.00 | - |
4+ | CHF 1'878.00 | 10.66% |
10+ | CHF 1'646.00 | 21.69% |
20+ | CHF 1'602.00 | 23.79% |
30+ | CHF 1'495.00 | 28.88% |
50+ | CHF 1'457.00 | 30.69% |
100+ | CHF 1'405.00 | 33.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 149.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |