

CHF 1'169.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'263.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'169.00 | - |
4+ | CHF 1'037.00 | 11.29% |
10+ | CHF 909.50 | 22.20% |
20+ | CHF 849.50 | 27.33% |
30+ | CHF 793.00 | 32.16% |
50+ | CHF 772.50 | 33.92% |
100+ | CHF 757.00 | 35.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |