

CHF 773.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 836.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 773.50 | - |
4+ | CHF 696.00 | 10.02% |
10+ | CHF 610.00 | 21.14% |
20+ | CHF 567.00 | 26.70% |
30+ | CHF 529.50 | 31.54% |
50+ | CHF 515.50 | 33.35% |
100+ | CHF 497.00 | 35.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 146 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |