

CHF 642.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 694.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 642.00 | - |
4+ | CHF 551.00 | 14.17% |
10+ | CHF 483.00 | 24.77% |
20+ | CHF 437.00 | 31.93% |
30+ | CHF 407.50 | 36.53% |
50+ | CHF 397.00 | 38.16% |
100+ | CHF 382.50 | 40.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 145.64 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 256 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |