

CHF 1'344.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'452.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'344.00 | - |
4+ | CHF 1'165.00 | 13.32% |
10+ | CHF 1'021.00 | 24.03% |
20+ | CHF 956.00 | 28.87% |
30+ | CHF 892.50 | 33.59% |
50+ | CHF 869.50 | 35.31% |
100+ | CHF 839.00 | 37.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 144.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |