

CHF 626.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 677.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 626.50 | - |
4+ | CHF 538.00 | 14.13% |
10+ | CHF 472.00 | 24.66% |
20+ | CHF 425.00 | 32.16% |
30+ | CHF 396.50 | 36.71% |
50+ | CHF 386.50 | 38.31% |
100+ | CHF 373.00 | 40.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.47 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 255 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |