

CHF 1'307.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'412.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'307.00 | - |
4+ | CHF 1'148.00 | 12.17% |
10+ | CHF 1'006.00 | 23.03% |
20+ | CHF 1'002.00 | 23.34% |
30+ | CHF 935.00 | 28.46% |
50+ | CHF 910.50 | 30.34% |
100+ | CHF 895.50 | 31.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |