

CHF 1'115.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'205.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'115.00 | - |
4+ | CHF 992.00 | 11.03% |
10+ | CHF 869.50 | 22.02% |
20+ | CHF 810.00 | 27.35% |
30+ | CHF 756.00 | 32.20% |
50+ | CHF 736.50 | 33.95% |
100+ | CHF 722.50 | 35.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 358 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |