

CHF 739.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 798.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 739.00 | - |
4+ | CHF 665.50 | 9.95% |
10+ | CHF 583.50 | 21.04% |
20+ | CHF 541.50 | 26.73% |
30+ | CHF 505.50 | 31.60% |
50+ | CHF 492.00 | 33.42% |
100+ | CHF 475.00 | 35.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |