

CHF 1'295.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'399.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'295.00 | - |
4+ | CHF 1'122.00 | 13.36% |
10+ | CHF 983.00 | 24.09% |
20+ | CHF 920.50 | 28.92% |
30+ | CHF 859.50 | 33.63% |
50+ | CHF 837.00 | 35.37% |
100+ | CHF 808.00 | 37.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |