

CHF 611.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 661.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 611.50 | - |
4+ | CHF 525.00 | 14.15% |
10+ | CHF 460.50 | 24.69% |
20+ | CHF 415.00 | 32.13% |
30+ | CHF 387.50 | 36.63% |
50+ | CHF 377.50 | 38.27% |
100+ | CHF 364.00 | 40.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |