

CHF 1'279.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'382.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'279.00 | - |
4+ | CHF 1'143.00 | 10.63% |
10+ | CHF 1'002.00 | 21.66% |
20+ | CHF 978.00 | 23.53% |
30+ | CHF 912.50 | 28.66% |
50+ | CHF 889.00 | 30.49% |
100+ | CHF 875.50 | 31.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |