

CHF 1'104.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'193.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'104.00 | - |
4+ | CHF 983.00 | 10.96% |
10+ | CHF 862.00 | 21.92% |
20+ | CHF 792.50 | 28.22% |
30+ | CHF 739.50 | 33.02% |
50+ | CHF 720.50 | 34.74% |
100+ | CHF 704.50 | 36.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |