

CHF 1'273.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'376.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'273.00 | - |
4+ | CHF 1'135.00 | 10.84% |
10+ | CHF 994.50 | 21.88% |
20+ | CHF 962.00 | 24.43% |
30+ | CHF 898.00 | 29.46% |
50+ | CHF 874.50 | 31.30% |
100+ | CHF 860.50 | 32.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |