

CHF 1'087.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'175.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'087.00 | - |
4+ | CHF 968.00 | 10.95% |
10+ | CHF 848.50 | 21.94% |
20+ | CHF 778.50 | 28.38% |
30+ | CHF 726.50 | 33.16% |
50+ | CHF 707.50 | 34.91% |
100+ | CHF 693.50 | 36.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |