

CHF 1'292.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'396.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'292.00 | - |
4+ | CHF 1'115.00 | 13.70% |
10+ | CHF 977.50 | 24.34% |
20+ | CHF 899.00 | 30.42% |
30+ | CHF 839.00 | 35.06% |
50+ | CHF 817.00 | 36.76% |
100+ | CHF 788.00 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 134.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |