

CHF 456.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 492.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 456.00 | - |
4+ | CHF 391.50 | 14.14% |
10+ | CHF 343.00 | 24.78% |
20+ | CHF 306.50 | 32.79% |
30+ | CHF 286.00 | 37.28% |
50+ | CHF 278.50 | 38.93% |
100+ | CHF 269.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 133.07 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |