

CHF 601.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 649.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 601.00 | - |
4+ | CHF 516.50 | 14.06% |
10+ | CHF 453.00 | 24.63% |
20+ | CHF 405.00 | 32.61% |
30+ | CHF 378.00 | 37.10% |
50+ | CHF 368.50 | 38.69% |
100+ | CHF 355.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |