

CHF 1'063.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'149.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'063.00 | - |
4+ | CHF 946.50 | 10.96% |
10+ | CHF 830.00 | 21.92% |
20+ | CHF 762.50 | 28.27% |
30+ | CHF 712.00 | 33.02% |
50+ | CHF 693.50 | 34.76% |
100+ | CHF 679.00 | 36.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |