

CHF 60.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.10 | - |
4+ | CHF 51.70 | 13.98% |
10+ | CHF 45.30 | 24.63% |
20+ | CHF 40.60 | 32.45% |
30+ | CHF 37.90 | 36.94% |
50+ | CHF 36.90 | 38.60% |
100+ | CHF 35.50 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 13.94 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |