

CHF 588.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 588.00 | - |
4+ | CHF 506.00 | 13.95% |
10+ | CHF 443.50 | 24.57% |
20+ | CHF 397.50 | 32.40% |
30+ | CHF 371.00 | 36.90% |
50+ | CHF 361.00 | 38.61% |
100+ | CHF 348.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.77 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 251 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |