

CHF 1'236.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'336.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'236.00 | - |
4+ | CHF 1'094.00 | 11.49% |
10+ | CHF 958.50 | 22.45% |
20+ | CHF 916.50 | 25.85% |
30+ | CHF 855.50 | 30.78% |
50+ | CHF 833.50 | 32.56% |
100+ | CHF 819.00 | 33.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Maß nach French R | NF-R58 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |