

CHF 1'042.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'126.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'042.00 | - |
4+ | CHF 927.00 | 11.04% |
10+ | CHF 812.50 | 22.02% |
20+ | CHF 747.00 | 28.31% |
30+ | CHF 697.00 | 33.11% |
50+ | CHF 679.00 | 34.84% |
100+ | CHF 664.00 | 36.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.54 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 354 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |