

CHF 1'243.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'343.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'243.00 | - |
4+ | CHF 1'081.00 | 13.03% |
10+ | CHF 947.00 | 23.81% |
20+ | CHF 865.50 | 30.37% |
30+ | CHF 807.50 | 35.04% |
50+ | CHF 786.50 | 36.73% |
100+ | CHF 759.00 | 38.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 129.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |