

CHF 560.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 605.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 560.00 | - |
4+ | CHF 482.00 | 13.93% |
10+ | CHF 422.50 | 24.55% |
20+ | CHF 377.50 | 32.59% |
30+ | CHF 352.50 | 37.05% |
50+ | CHF 343.00 | 38.75% |
100+ | CHF 331.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.59 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |