

CHF 1'217.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'315.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'217.00 | - |
4+ | CHF 1'076.00 | 11.59% |
10+ | CHF 943.50 | 22.47% |
20+ | CHF 901.00 | 25.97% |
30+ | CHF 841.00 | 30.90% |
50+ | CHF 819.00 | 32.70% |
100+ | CHF 806.00 | 33.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |