

CHF 1'035.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'118.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'035.00 | - |
4+ | CHF 918.50 | 11.26% |
10+ | CHF 805.00 | 22.22% |
20+ | CHF 731.00 | 29.37% |
30+ | CHF 682.50 | 34.06% |
50+ | CHF 664.50 | 35.80% |
100+ | CHF 648.00 | 37.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |