

CHF 557.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 602.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 557.50 | - |
4+ | CHF 480.00 | 13.90% |
10+ | CHF 420.50 | 24.57% |
20+ | CHF 375.50 | 32.65% |
30+ | CHF 350.50 | 37.13% |
50+ | CHF 341.50 | 38.74% |
100+ | CHF 329.50 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 124.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1245-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |