

CHF 555.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 600.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 555.50 | - |
4+ | CHF 477.50 | 14.04% |
10+ | CHF 419.00 | 24.57% |
20+ | CHF 373.50 | 32.76% |
30+ | CHF 348.50 | 37.26% |
50+ | CHF 339.50 | 38.88% |
100+ | CHF 327.50 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.42 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |