

CHF 1'202.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'299.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'202.00 | - |
4+ | CHF 1'042.00 | 13.31% |
10+ | CHF 913.00 | 24.04% |
20+ | CHF 871.00 | 27.54% |
30+ | CHF 813.00 | 32.36% |
50+ | CHF 792.00 | 34.11% |
100+ | CHF 779.00 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |