

CHF 1'016.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'098.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'016.00 | - |
4+ | CHF 903.00 | 11.12% |
10+ | CHF 792.00 | 22.05% |
20+ | CHF 715.00 | 29.63% |
30+ | CHF 667.50 | 34.30% |
50+ | CHF 650.00 | 36.02% |
100+ | CHF 633.50 | 37.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |