

CHF 992.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'072.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 992.00 | - |
4+ | CHF 881.50 | 11.14% |
10+ | CHF 773.00 | 22.08% |
20+ | CHF 699.50 | 29.49% |
30+ | CHF 653.00 | 34.17% |
50+ | CHF 636.00 | 35.89% |
100+ | CHF 619.00 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |