

CHF 86.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.90 | - |
4+ | CHF 74.60 | 14.15% |
10+ | CHF 65.40 | 24.74% |
20+ | CHF 58.50 | 32.68% |
30+ | CHF 54.60 | 37.17% |
50+ | CHF 53.20 | 38.78% |
100+ | CHF 51.40 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |