

CHF 82.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.80 | - |
4+ | CHF 71.30 | 13.89% |
10+ | CHF 62.60 | 24.40% |
20+ | CHF 55.70 | 32.73% |
30+ | CHF 52.00 | 37.20% |
50+ | CHF 50.70 | 38.77% |
100+ | CHF 49.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |