

CHF 538.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 581.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 538.00 | - |
4+ | CHF 462.50 | 14.03% |
10+ | CHF 405.50 | 24.63% |
20+ | CHF 363.50 | 32.43% |
30+ | CHF 339.50 | 36.90% |
50+ | CHF 330.50 | 38.57% |
100+ | CHF 318.50 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 119.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |