

CHF 458.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 495.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 458.50 | - |
4+ | CHF 395.50 | 13.74% |
10+ | CHF 347.00 | 24.32% |
20+ | CHF 308.50 | 32.72% |
30+ | CHF 288.00 | 37.19% |
50+ | CHF 280.50 | 38.82% |
100+ | CHF 271.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.97 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |