

CHF 639.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 691.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 639.50 | - |
4+ | CHF 551.00 | 13.84% |
10+ | CHF 483.00 | 24.47% |
20+ | CHF 431.00 | 32.60% |
30+ | CHF 402.00 | 37.14% |
50+ | CHF 391.50 | 38.78% |
100+ | CHF 378.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 112 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |