

CHF 41.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.50 | - |
4+ | CHF 35.70 | 13.98% |
10+ | CHF 31.30 | 24.58% |
20+ | CHF 28.10 | 32.29% |
30+ | CHF 26.20 | 36.87% |
50+ | CHF 25.50 | 38.55% |
100+ | CHF 24.60 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 11.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0111-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |