

CHF 834.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 901.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 834.00 | - |
4+ | CHF 741.00 | 11.15% |
10+ | CHF 650.00 | 22.06% |
20+ | CHF 587.00 | 29.62% |
30+ | CHF 548.00 | 34.29% |
50+ | CHF 533.50 | 36.03% |
100+ | CHF 520.50 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maß nach French R | NF-R50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |