

CHF 443.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 478.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 443.00 | - |
4+ | CHF 380.50 | 14.11% |
10+ | CHF 333.50 | 24.72% |
20+ | CHF 298.50 | 32.62% |
30+ | CHF 278.50 | 37.13% |
50+ | CHF 271.50 | 38.71% |
100+ | CHF 262.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1045-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |