

CHF 972.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'051.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 972.50 | - |
4+ | CHF 845.00 | 13.11% |
10+ | CHF 741.00 | 23.80% |
20+ | CHF 675.50 | 30.54% |
30+ | CHF 630.50 | 35.17% |
50+ | CHF 614.50 | 36.81% |
100+ | CHF 593.50 | 38.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |