

CHF 326.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 352.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 326.50 | - |
4+ | CHF 281.00 | 13.94% |
10+ | CHF 246.50 | 24.50% |
20+ | CHF 219.50 | 32.77% |
30+ | CHF 205.00 | 37.21% |
50+ | CHF 199.50 | 38.90% |
100+ | CHF 193.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 101.32 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 045 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |