

CHF 737.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 796.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 737.00 | - |
4+ | CHF 633.00 | 14.11% |
10+ | CHF 555.00 | 24.69% |
20+ | CHF 496.00 | 32.70% |
30+ | CHF 463.00 | 37.18% |
50+ | CHF 451.00 | 38.81% |
100+ | CHF 435.00 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |