

CHF 594.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 642.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 594.50 | - |
4+ | CHF 510.00 | 14.21% |
10+ | CHF 447.00 | 24.81% |
20+ | CHF 401.00 | 32.55% |
30+ | CHF 374.50 | 37.01% |
50+ | CHF 365.00 | 38.60% |
100+ | CHF 351.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |