

CHF 544.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 588.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 544.50 | - |
4+ | CHF 469.00 | 13.87% |
10+ | CHF 411.50 | 24.43% |
20+ | CHF 367.50 | 32.51% |
30+ | CHF 343.00 | 37.01% |
50+ | CHF 334.00 | 38.66% |
100+ | CHF 322.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |