

CHF 53.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.50 | - |
4+ | CHF 45.90 | 14.21% |
10+ | CHF 40.20 | 24.86% |
20+ | CHF 36.00 | 32.71% |
30+ | CHF 33.60 | 37.20% |
50+ | CHF 32.80 | 38.69% |
100+ | CHF 31.50 | 41.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.77 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 111 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |