

CHF 83.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 83.20 | - |
4+ | CHF 71.50 | 14.06% |
10+ | CHF 62.80 | 24.52% |
20+ | CHF 56.20 | 32.45% |
30+ | CHF 52.40 | 37.02% |
50+ | CHF 51.10 | 38.58% |
100+ | CHF 49.20 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 10.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 205 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Creme |
Härte | 80 |
Compound | 6380 |
Temperaturbereich | von -22 bis 225 °C |